泥マスク MUD MASK

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6枚) 注文コード25192310 品番B-816300606Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

韓国で大人気の泥マスク。肌荒れを防ぎ、肌を滑らかにしてくれます。日焼けによるシミ・そばかすを防ぎ、肌を落ち着かせて健康な肌へ導きます。肌のお悩みにより選べる3種類。
ブラック:毛穴・弾力ケア
グリーン:肌荒れ・水分・皮脂除去ケア
ホワイト:ホワイトニング・つや美白効果

用途スキンケア、フェイスマスクとして。バイアウア BTS使用 泥マスク MUD MASK フェイスパック 韓国コスメ シートマスク セット内容トーンアップホワイト×6枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スキンケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする