【2個組み】座れるフタ付きバケツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 25192364 品番 FERMA-10×2 WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

座れる、収納・ゴミ箱 にもなる、おしゃれなフタ付きバケツ。
インテリア雑貨、おもちゃ、ガーデニング用品、アウトドア用品、DIY工具など、多用途の収納に活躍。
フタは本体のフチやハンドルに引っ掛け可能。耐荷重(約)150kgなので簡易スツールやテーブルにもなる頑丈設計。

容量(L)約10 ホワイト(ツヤなし) 材質ポリプロピレン 用途バケツ、ごみ箱、収納、スツールとして。インテリア雑貨、おもちゃ、ガーデニング用品、アウトドア用品、DIY工具の収納などに。 形状 質量(kg)0.8 耐荷重(kg)約150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×260/275×270 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20 内寸法(直径Φ×深さ)(mm)200×235 商品タイプ本体+フタ 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする