A-77401 風呂用 吊り下げバスケット アーネスト 25192599

A-77401 風呂用 吊り下げバスケット アーネスト 25192599
A-77401 風呂用 吊り下げバスケット アーネスト 25192599
A-77401 風呂用 吊り下げバスケット アーネスト 25192599
A-77401 風呂用 吊り下げバスケット アーネスト 25192599
A-77401 風呂用 吊り下げバスケット アーネスト 25192599
A-77401 風呂用 吊り下げバスケット アーネスト 25192599

風呂用 吊り下げバスケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
質量(g)530
内容量1個注文コード25192599品番A-77401
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

浴室内のタオルバーに引っ掛けて収納スペースを増やせるバスラック。シャンプーやボディソープなどのボトルが横に3本(450mlボトルの場合)と洗顔料などのチューブやケア用品なども一緒に入る使いやすいサイズ感。
タオルかけと便利な小物フック1か所付き。脚が付いているため、床置きする時にも接地面積が少なく清潔。
バスグッズを入れたままラックごと浴室から持ち出し可能。金属加工の産地、新潟県燕三条産のmade in JAPAN製品。

用途
お風呂用品を浮かせて収納できるラック。バス用品。タオルバー。吊り下げ。カゴ。
材質スチール(ポリエチレンコーティング)ホワイト質量(g)530寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39.5×19×33.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする