ホエールバスタブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 グレー 注文コード25192660 品番BCSH235060
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

おたんじょうから3WAYで長く使えるベビーバス。
ステージ1:首すわり前のお子さまの自然な姿勢をやさしく、しっかり支えます
ステージ2:首すわり後はソファーのような心地よさのバスタイムに
ステージ3:入浴だけでなく水遊び用の簡易プールとしても
片手で開けられる栓付き。便利なフック付き。

用途ベビーバス、沐浴、バスタブ、赤ちゃん用お風呂として。乳児。新生児。 材質ポリプロピレン、ポリエステル、ポリエチレン、塩化ビニル樹脂(非フタル酸) 質量(kg)1.64 グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×48×29 満水容量(L)約20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする