平和工業
平和工業の ゴミ箱
平和工業の ペダル式ゴミ箱
バタフライペダルペール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
色
ナイトブルー
注文コード
25192809
品番
32L 2P NA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
収納したままゴミ捨てができる両開きごみ箱。手がふさがってもペダルを踏むだけで開閉可能。袋留め付、45Lポリ袋を固定可能。背面キャスター付、引手付きで移動が便利。
用途
ペダル式ごみ箱。カウンター下や棚下などに最適。観音開き。分別。キャスター付き。
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1.7
色
ナイトブルー
容量(L)
32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
22.8×48×48.5
高さ(cm)
(蓋開閉時)59.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません