バタフライペダルペール

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) ミルクティベージュ 注文コード25192818 品番32L 3P MB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量6種類から選べます 他の種類を見る

収納したままゴミ捨てができる両開きごみ箱。手がふさがってもペダルを踏むだけで開閉可能。袋留め付、45Lポリ袋を固定可能。背面キャスター付、引手付きで移動が便利。

用途ペダル式ごみ箱。カウンター下や棚下などに最適。観音開き。分別。キャスター付き。 材質ポリプロピレン 質量(kg)1.7 ミルクティベージュ 容量(L)32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.8×48×48.5 高さ(cm)(蓋開閉時)59.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥7,500 / 税込 ¥8,250
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする