ランドリーバスケット ハンガーラック付き

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25192870 品番 LQ-H-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ランドリー・バスまわりに便利なバスケット。上段には便利なハンガーパイプ付き。洗濯物の分別や入浴時の脱衣カゴに便利。外から中のものが見えにくいバスケット。下段のカゴは取り外し可能。移動に便利なキャスター付。

用途洗濯かご、洗濯物入れ、バスケットとして。洗面所収納、脱衣カゴなどに。 材質バスケット/キャスター:ポリプロピレン、支柱パイプ:スチール(PPコーティング) 質量(kg)2.28 ホワイト 段数2段 耐荷重(kg)(ハンガーパイプ)約0.5、(上バスケット)約2、(下バスケット)約10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.6×35×136 組立時間約10〜20分
注意
※バスケットの片面にはロゴのステッカーが貼り付けられています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする