ジェイワークスプランニング
ジェイワークスプランニングの 安全長靴・長靴
ジェイワークスプランニングの 農業長靴/ガーデニングシューズ
婦人PVCブーツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
25193789
品番
JKP-107
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
一体成形で水もれしにくい
用途
農作業・ガーデニング/屋外作業/水回りの作業/洗車/アウトドア・レジャー/雨の日の外出に
形状
ハイカット
色
ボルドー
サイズ
S
サイズ(cm)
22.5〜23
材質(アッパー)
PVC
高さ(cm)
約28(Mサイズ)
靴タイプ
ブーツ