婦人PVCブーツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 25193798 品番 JKP-107
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

一体成形で水もれしにくい

用途農作業・ガーデニング/屋外作業/水回りの作業/洗車/アウトドア・レジャー/雨の日の外出に 形状ハイカット ボルドー サイズM サイズ(cm)23.5〜24 材質(アッパー)PVC 高さ(cm)約28(Mサイズ) 靴タイプブーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする