曜日別特売
7048SC レディスジップスクラブ 7048SC フォーク 25196256

7048SC レディスジップスクラブ 7048SC フォーク 25196256
7048SC レディスジップスクラブ 7048SC フォーク 25196256

レディスジップスクラブ 7048SC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
バーガンディ×チェリーピンク
サイズM
肩幅(cm)40
着丈(cm)67
内容量1枚注文コード25196256品番7048SC
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

斜めのラインがアクセント。ジップスクラブの新ラインナップ。
機能的なPHSポケットと肩ループ
重量拡散ポケット
便利なループ付小分けポケット
着脱しやすいジップタイプ
折り返して着られる袖デザイン
左腰2重構造のインナーポケット

バーガンディ×チェリーピンクサイズM仕様右脇箱ポケット、左胸ポケット、両腰ポケット(右内ループ付)、右肩ループ付、右脇ループ付胸廻(cm)98肩幅(cm)40袖丈(cm)19着丈(cm)67素材イリアスマスト(ポリエステル100%)色番13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする