ゲッターTakumi ACセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード25196327 品番no.951
参考基準価格(税別)¥80,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

「40周年記念モデル」ゲッター最強型のACセットです。

付属品ゲッターACアダプターセット×1個、出力コード2.5m×1個、バッテリーコード×1個、マイナス棒45型×1個、取扱説明書×1枚、注意表示板×2枚、保証書×1枚、登録カード×1枚 仕様出力間隔:約1.4秒 質量(kg)約3.2 タイプ屋外用、防雨設計 出力電圧(V)10000 電線長さ(m)最大12000(2段張りの場合:周囲約6000m、3段張りの場合:周囲約4000m、4段張りの場合:周囲約3000m、5段張りの場合:周囲約2400m)
注意
※屋外で使用する場合はバッテリーでご使用ください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする