BP2W3DV BNC型コネクタ付き 同軸ケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター) 25196686

BNC型コネクタ付き 同軸ケーブル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本長さ(m)2ケーブル3D-2V注文コード25196686品番BP2W3DV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
形状ストレートプラグ種類ケーブル長さ(m)2ケーブル3D-2V結線方式中心:圧着/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50アダプタタイプBNC-BNCコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ・プラグ
同軸ケーブル選定ガイド。同軸ケーブルの種類と選び方をわかりやすく解説。詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-10
用途: 監視カメラに使用
テクノショップ大竹電気卸売・小売業

問題なく使用できました
包装も作りもしっかりしている

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする