トーコネ(旧:東洋コネクター)
BNC型コネクタ付き 同軸ケーブル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
長さ(m)
3
ケーブル
3D-2V
注文コード
25196695
品番
BP3W3DV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
長さ・ケーブル
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ストレートプラグ
種類
ケーブル
長さ(m)
3
ケーブル
3D-2V
結線方式
中心:圧着/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性インピーダンス(Ω)
50
アダプタタイプ
BNC-BNC
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
プラグ・プラグ
もっと見る