曜日別特売
SAP1.5W1.5DSQEHV SMA型コネクタ付き 同軸ケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター) 25196878

SMA型コネクタ付き 同軸ケーブル

商品レビューを投稿する
長さ(m)1.5
内容量1本注文コード25196878品番SAP1.5W1.5DSQEHV
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様(両端)SMA-SMA形状ストレートプラグ種類ケーブル長さ(m)1.5ケーブル1.5DS-QEHV(TA)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする