トーコネ(旧:東洋コネクター)
同軸コネクタ 4.3/10型 アダプター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
(両端)4.3/10-4.3/10
注文コード
25197070
品番
4.3/10-A-PP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(両端)4.3/10-4.3/10
形状
アダプター
種類
コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.2以下(DC~6GHz)
コネクタタイプ
4.3/10