フォーク
フォークの ユニフォーム・シューズ
フォークの シューズ
フォークの ナースシューズ
ノベルナース 911
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
25197464
品番
911
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
これが次世代のナースシューズ!
素材
アッパー:EVA
靴底:EVA
中敷:EVA(表面の布はポリエステル ※抗菌・防臭加工)
色
ホワイト
サイズ
S
ウィズ
3E
機能
抗菌防臭
色番
1
ヒール(cm)
約3