画像準備中

ノベルナース 911

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 25197507 品番 911
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

これが次世代のナースシューズ!

素材
アッパー:EVA
靴底:EVA
中敷:EVA(表面の布はポリエステル ※抗菌・防臭加工)
ホワイト サイズ3L ウィズ3E 機能抗菌防臭 色番1 ヒール(cm)約3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする