フォーク
フォークの ユニフォーム・シューズ
フォークの シューズ
フォークの ナーススリッパ
ツーウェイナースクロッグ 928
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
25197647
品番
928
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,650
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
伸縮ゴムやアーチクッションが足に軽快にフィット。
取り外し可能なカップインソールは、水洗いできて衛生的。
通気性のよいメッシュ素材。
履き方が選べる可動式ベルト。
色
ブルー
サイズ
S
サイズ(cm)
22〜22.5
色番
2
材質
甲皮:合成皮革・ナイロンメッシュ、ソール:EVAスポンジ・合成ゴム
質量(g)
約180(片足)
機能
3WAY仕様、通気メッシュ、通気カップインソール、衝撃吸収材、アーチクッション
足幅
3E
ヒール(cm)
約2.5