トーコネ(旧:東洋コネクター)
同軸コネクタ H・BNC型 プリント基板用レセプタクル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
25197736
品番
H BNC-R-PC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
形状
プリント基板用レセプタクル
種類
コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
DC~12GHzまで15dB以上(リターンロス)
コネクタタイプ
H・BNC