曜日別特売
NJ-3WA 同軸コネクタ N型 ストレートジャック トーコネ(旧:東洋コネクター) 25197998

同軸コネクタ N型 ストレートジャック

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1パック(10個)結線方式中心:半田/外部:圧着適合ケーブル3D-2W注文コード25197998品番NJ-3WA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
形状ストレートジャック種類コネクタ適合ケーブル3D-2W圧着工具TA-34結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプN
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする