トーコネ(旧:東洋コネクター)
同軸コネクタ N型 ストレートジャック
形状
ストレートジャック
種類
コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタタイプ
N
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合ケーブル
結線方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25197919
NJ-H-5DSF
1個
5D-SFA,5D-SFA-LITE,5D-SFAE,5D-HFA,5D-HFAE,5D-FB,5D-FB-LITE
中心:半田/外部:締付
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
25197928
NJ-H-10DSF
1個
10D-SFA,10D-SFA-LITE,10D-HFAE,10D-FB,10D-FB-LITE
中心:半田/外部:締付
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
25197937
NJT-5DFX
1個
5D-WFLEX
外部:締付
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25197946
NJT-8DFX
1個
8D-WFLEX
外部:締付
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25197955
NJT-10DFX
1個
10D-WFLEX
外部:締付
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25197964
NJT-LC10
1個
WF-H50-4S
外部:締付
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25197980
NJ-1.5WA
1パック(10個)
1.5D-QEW
中心:半田/外部:圧着
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
25197989
NJ-142A
1パック(10個)
RG-142B/U
中心:半田/外部:圧着
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
25197998
NJ-3WA
1パック(10個)
3D-2W
中心:半田/外部:圧着
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
12日以内出荷
返品不可
25198007
NJ-5WA
1パック(10個)
5D-2W
中心:半田/外部:圧着
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください