曜日別特売
NJ-5WA 同軸コネクタ N型 ストレートジャック トーコネ(旧:東洋コネクター) 25198007

同軸コネクタ N型 ストレートジャック

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1パック(10個)結線方式中心:半田/外部:圧着適合ケーブル5D-2W注文コード25198007品番NJ-5WA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
形状ストレートジャック種類コネクタ適合ケーブル5D-2W圧着工具TC-3151D結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(DC~3GHz)コネクタタイプN
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする