曜日別特売
NPJ50AT6G10W-3dB 同軸コネクタ N型 固定減衰器 トーコネ(旧:東洋コネクター) 25198217

同軸コネクタ N型 固定減衰器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード25198217品番NPJ50AT6G10W-3dB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
形状固定減衰器種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.2以下(DC~3GHz)、1.3以下(3~6GHz)コネクタタイプN嵌合部形状プラグ・ジャック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする