トーコネ(旧:東洋コネクター)
同軸コネクタ N型 固定減衰器
形状
固定減衰器
種類
コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性インピーダンス(Ω)
50
電圧定在波比
1.2以下(DC~3GHz)、1.3以下(3~6GHz)
コネクタタイプ
N
嵌合部形状
プラグ・ジャック
内容量
1個
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25198217
NPJ50AT6G10W-3dB
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25198226
NPJ50AT6G10W-6dB
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25198235
NPJ50AT6G10W-10dB
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
25198244
NPJ50AT6G10W-30dB
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
当日出荷
25198260
NPJ50AT6G20W-3dB
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25198269
NPJ50AT6G20W-6dB
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25198278
NPJ50AT6G20W-10dB
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25198287
NPJ50AT6G20W-20dB
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25198296
NPJ50AT6G20W-30dB
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25198305
NPJ50AT6G30W-3dB
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25198314
NPJ50AT6G30W-6dB
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25198330
NPJ50AT6G30W-10dB
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25198339
NPJ50AT6G30W-20dB
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25198348
NPJ50AT6G30W-30dB
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25198357
NPJ50AT6G40W-3dB
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25198366
NPJ50AT6G40W-6dB
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25198375
NPJ50AT6G40W-10dB
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25198384
NPJ50AT6G40W-20dB
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25198400
NPJ50AT6G40W-30dB
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25198409
NPJ50AT6G50W-3dB
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25198418
NPJ50AT6G50W-6dB
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25198427
NPJ50AT6G50W-10dB
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25198436
NPJ50AT6G50W-20dB
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25198445
NPJ50AT6G50W-30dB
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください