トーコネ(旧:東洋コネクター)
同軸コネクタ N型 固定減衰器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
25198287
品番
NPJ50AT6G20W-20dB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
形状
固定減衰器
種類
コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性インピーダンス(Ω)
50
電圧定在波比
1.2以下(DC~3GHz)、1.3以下(3~6GHz)
コネクタタイプ
N
嵌合部形状
プラグ・ジャック