トーコネ(旧:東洋コネクター)
同軸コネクタ S型 終端器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
25199276
品番
SP50TD6G-20W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
形状
終端器
種類
コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性インピーダンス(Ω)
50
電圧定在波比
1.35以下(DC~6GHz)
アダプタタイプ
S型-S型
コネクタタイプ
S
嵌合部形状
プラグ