※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

果樹園たびDX

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 25200685 品番 #820
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

土が付いても落としやすい靴底を採用したマジックタイプの先丸地下たび。
果樹園や畑など農作業全般でお使いいただけます。
クッション性が高く、固い地面の上でも足が痛くなりにくい!
つま先ゴム、糊高仕様で、朝露などが染み込みにくい。
着脱楽々なマジックベルト式。

サイズ(cm)24.5〜25 足幅3E ブラック 形状ハイカット サイズM 材質(アッパー)綿 材質(ソール)ゴム底(非耐油) 標準質量(g/片足)320 機能クッション性 材質(先芯)なし 甲被タイプ面ファスナー 靴タイプ足袋

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25200676
2025-10-23
用途:
畑仕事
農・林・水産業

防水の部分が他の地下足袋より広いので湿った土の上や少々の小雨でも中にしみこんでくることがないのでリピートしています。最初は布がかたく、マジックテープも完全に止まりにくく感じますがすぐに馴染んで柔らかくなります。

対象商品:
25200694
2024-11-24
用途:
微妙に大きい。でも、クッションが快適です。
農・林・水産業

靴底ペタペタのシューズ型の地下足袋を使用してきました。地面の感じを感じやすいので伝統的な?ペタペタ靴底が良いと思う場合も有りますが、滑り易いのが課題でした。これは靴底が滑りにくそうですのでクッションの快適性と共に期待しています。水、露の濡れも低減できそうで良いです。
ただ、サイズがL方式ですので通常26cmのサイズの足には若干大きいです。靴はやはり個別サイズが良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする