サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの 軸付砥石
セラポイント高剛性タイプ 円筒型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
25201385
品番
No.UHD0413-120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。剛性を高め、砥石の消耗が少なくなり、バリ取りに使用した場合バリに対する耐性がアップしました。
粒度
#120
高さ(mm)
13
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
外径(mm)
4
用途
ステンレス等の金属製品の研削研磨作業に。
材質
ゴム砥石
軸径(Φmm)
3
形状
円筒型
砥材
WA材
適合材
ステンレスなどの金属製品