サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの 軸付砥石
ミニセラホイール高研削 Φ22×3×1.7
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
25201690
品番
No.CFT223-320
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。研削力を高めたタイプです。
用途
ステンレス等の金属製品の研磨作業に。
材質
ゴム砥石
粒度
#320
高さ(mm)
3
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
適合材
ステンレスなどの金属製品
外径(mm)
22
穴径(mm)
約1.7
注意
※別売りの専用マンドレル(No.H-700、注文コード60964732)に取り付けて使用します。