サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの 軸付砥石
セラポイントCFE 6×22
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
25201708
品番
No.CFE0622-240
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。砥石のみを交換出来る経済的でエコなタイプです。
用途
ステンレス等の金属製品の研磨作業に。
材質
ゴム砥石
粒度
#240
高さ(mm)
22
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
適合材
ステンレスなどの金属製品
外径(mm)
6
注意
※別売りの専用マンドレル(No.H-704)に取り付けて使用します。