YOKOHAMA(横浜ゴム)
YOKOHAMA(横浜ゴム)の ホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)の ホース関連商品
YOKOHAMA(横浜ゴム)の コネクター類
LAR金具 HTW10・WS18Z用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合ホース内径(Φmm)
19
ねじ規格
G3/4
注文コード
25202189
品番
LAR1004-12B
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
適合ホース内径・ねじ規格
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)の為、現場での長さ調整、施工が容易です。
形状
管用平行めねじユニオン(めすシート)
寸法L(mm)
66
内径(Φmm)
15
寸法D(mm)
28
用途
HTW10用ホース金具
材質
ブラス
寸法X(mm)
32
ねじ規格
G3/4
適合ホース内径(Φmm)
19
概略質量(g)
140
適合ホース
WS18Z-12
推奨締付トルク(N・m)
59
注意
※ホースに金具を取付後、ホースバンドを使用しないでください。ホースが切れる恐れがあります。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。