曜日別特売
LAR1005-12B LAR金具 HTW10・WS18Z用 YOKOHAMA(横浜ゴム) 25202198

LAR1005-12B LAR金具 HTW10・WS18Z用 YOKOHAMA(横浜ゴム) 25202198
LAR1005-12B LAR金具 HTW10・WS18Z用 YOKOHAMA(横浜ゴム) 25202198

LAR金具 HTW10・WS18Z用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個ねじ規格G3/4注文コード25202198品番LAR1005-12B
販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)の為、現場での長さ調整、施工が容易です。

用途
HTW10用ホース金具
形状管用平行めねじユニオン(おすシート)寸法L(mm)66内径(Φmm)15寸法D(mm)28材質ブラス寸法X(mm)32ねじ規格G3/4適合ホース内径(Φmm)19概略質量(g)140適合ホースWS18Z-12推奨締付トルク(N・m)59
注意
※ホースに金具を取付後、ホースバンドを使用しないでください。ホースが切れる恐れがあります。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする