両頭ビット(黒金・2本組)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 25202216 品番 5102-110-BG
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

ネジに深くフィットする先端形状により、カムアウトを抑制します。
欠けや折れに強い材料、熱処理を採用しています。
硬さと粘りを両立し、耐久性に優れています。

用途建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYの電動ドライバー用ビットとして。 全長(mm)110 質量(g)50 先端サイズ(+)1 先端寸法(mm)6.35 両頭機能両頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする