フジ矢
フジ矢の ドライバー/ビット
フジ矢の ビット
フジ矢の プラスビット
両頭ビット(黒金・2本組)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
25202225
品番
5202-65-BG
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
ネジに深くフィットする先端形状により、カムアウトを抑制します。
欠けや折れに強い材料、熱処理を採用しています。
硬さと粘りを両立し、耐久性に優れています。
用途
建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYの電動ドライバー用ビットとして。
全長(mm)
65
質量(g)
28
先端サイズ
(+)2
先端寸法(mm)
6.35
両頭機能
両頭