Home&Base スマートほうき&チリトリセット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25202286 品番NC-140551
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

折りたたみ式チリトリと伸縮柄ほうきでスマートにお掃除、スマートに収納。

材質ほうき:(穂先)PET、(柄)樹脂被覆鋼管・PP、(チリトリ)ABS樹脂、(柄)樹脂被膜鋼管・PE・PP 質量(g)470 ブラシ幅(mm)530 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(ほうき)530〜750×250×30、(チリトリ)360×260×210 入数1セット 繰り返し・詰め替え対応
注意
※熱や火の近く、直射日光のあたる場所など高温になるところでのご使用、保管はおやめください。変形の恐れがあります。
※ほうきの穂先やハンドル(柄)部分はご使用により劣化します。劣化の進んだ状態でのご使用はお控えください。ケガの原因となります。
※穂先部分は細かい繊維の集まりです。誤って目などを突かないよう、お取扱いには十分ご注意ください。
※ほうきのハンドル(柄)部分に力をかけ過ぎますとハンドルが折れたりする危険があります。
※ご使用の際にはその都度、ほうきの伸縮柄がしっかり固定された状態であること、またすべての接続部のネジがしっかり締まっていることを必ず確認ください。
※保管の際にはほうきの穂先が地面に接したままの状態にしないでください。穂先が曲がる原因となります。ご使用後は吊るして保管してください。
※ちりとりに重いゴミをのせて運ばないでください。チリトリの柄の角度が保てない恐れがあります。
※本品は清掃道具です。本来の目的以外でのご使用はお避け下さい。
※廃棄時は各自自体の定める方法に従って処理してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする