パッケージ単体画像

35102-133 大人の贅沢マスク50枚入 原田産業 25202329 35102-133 大人の贅沢マスク50枚入 原田産業 25202329

大人の贅沢マスク50枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード25202329 品番35102-133
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ちょっぴり贅沢をコンセプトにした贅沢マスクの代表作ともいえる、贅沢マスクレギュラー男女兼用。
リピーター様が一番多い大人気シリーズです。口元面にふんわり不織布採用。
高性能フィルター使用(BFE/VFE/PFE99%フィルターを使用し、花粉・細菌・ウイルス(飛沫)等の侵入をガード)。
肌触りの良い不織布を使用し、贅沢な着け心地を実現。
意匠登録済みのサイドラインですっきりとしたフェイスラインに。
カワイイ女の贅沢マスクは、小さめサイズじゃ小さすぎる、ふつうサイズじゃ大きすぎる、という方へぴったりな絶妙サイズ。

用途花粉、清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など 種別簡易マスク 材質本体・フィルタ:ポリプロピレン不織布、耳ひも部:ポリエステル、ノーズフィッター:ポリエチレン 形状プリーツ型 ホワイト 入数(枚)50 構造3層 寸法(cm)17.5×9.5 対象風邪・花粉・ウイルス ひもタイプ耳かけ
注意
※不織布の製造上、色の濃淡・風合いに若干の個体差がございますが性能に変わりはありません。
※本製品の仕様は予告なく変更することがございます。
※本品は有害な粉塵やガス等を防ぐ目的には使用できません。肌の異常時および、万一かゆみ・かぶれ等の症状があらわれた場合は、ただちに使用を中止し、医師にご相談ください。
※まれに不織布特有のにおいがする場合がございます。マスクのにおいで、気分が悪くなった場合は、使用を中止してください。乳幼児の手の届かないところに保管してください。
※また、高温多湿な場所での保管は避けてください。本品は使い切り商品です。洗濯による再使用はできません。
※ご使用方法により捕集性能が異なりますので、顔とマスクの間に隙間ができないようにご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする