IDEAL サマーグローブ ID-012 アクシス2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 25203284 品番 ID012/WH/S
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

IDEAL ブランド第1 号のロングセラーモデル、「ID-001 アクシス」をさらにブラッシュアップした後継モデル。
手に馴染みやすく、トータルバランスの高いサマーグローブです。
シンプルなデザインながらオートバイグローブの必要な要素を取り入れ、コストパフォーマンスに優れたグローブです。
甲と掌には新型のラバープロテクターを採用。転倒時の怪我を軽減します。
セパレートタイプのナックルプロテクターによりグリップを握った際のツッパリ感を軽減し、メッシュ素材を多く取り入れることで、蒸れにくく抜群のフィット性を確保しています。
立体縫製パターンと、中指・薬指にはレバー操作時にもしっかりとグリップする ” idealティップ” を採用し、ライディング時の疲労を軽減します。
アイディール特有の小指にリフレクターを配し視認性を上げて事故を未然に防ぎます。
人差し指には導電素材を使用し、スマートフォン操作に対応。
グローブをはめた状態でもつまみやすいよう、手首ベルトの幅を太めに改良。
XSサイズから3XLサイズまでの幅広いサイズ設定を設け、さらにブラック・レッド・ブルーにはレディースサイズも設定され、どなた様でも快適に使用できます。
ブラック・レッド・ブルー・ネオン・ホワイトの5色設定でウエアやバイクのカラーに合わせてコーディネート可能です。

ホワイト サイズS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする