※使用例
精工
精工の 出荷・包装資材
精工の 袋
精工の 野菜袋
くるりんぱシート無地300×400(HM)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000枚)
注文コード
25203299
品番
3710100500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
白菜の1/4カットを主に包装出来るフィルムです。無地タイプになります。
作業効率大幅UP!便利な糊付で剥離紙が無いタイプで作業時にゴミなどが出ない非常に作業性が良いフィルムです。
穴数
0
材質
OPP防曇
長辺(mm)
400
短辺(mm)
300
厚さ(mm)
0.025
厚さ
#25
寸法(幅Wmm×長さLm)
300×400
商品説明動画
くるりんぱシートのご紹介。初心者が白菜1/4の包装にチャレンジしてみました!
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった
くるりんぱシートを使ったカット白菜の巻き方2パターンのご紹介。
参考になった