3/22より値下げ!現場を応援

IDEAL サマーグローブ ID-015 ヘリテージ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 25203555 品番 ID015/ORRD/XS
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別) 値下げ
5,198

車両メーカーのイメージカラーをデザインに組み込んだスポーティーなモデルです。
甲側のハードプロテクターの周囲を覆うレザーに2色の大胆な切り返しパターンを採用し(ブラック以外)、オレンジ/ レッド、ライムグリーン、アイボリー/ ブルーには、メッシュ部にもう1 色追加することで、さらにインパクトのあるデザインに仕上げています。
手の甲、掌にもプロテクターを取り付けることで安全性にも配慮。さらに人差し指〜小指には強靭なゴートスキンを使用したフィンガープロテクターを装備し、甲と掌のプロテクターとの組み合わせで高い安全性を確保。
立体縫製パターンでグリップを握りやすくし、ライディング時の疲労を軽減します。
アイディール特有の小指にリフレクターを配し視認性を上げて事故を未然に防ぎます。
人差し指には導電素材を使用し、スマートフォン操作に対応。
デザイン性と機能性を両立した様々なスタイルにマッチするグローブです。
XSサイズから3XLサイズまでの幅広いサイズ設定を設け、どなた様でも快適に使用できます。
ブラック・ライムグリーン・ホワイト/レッド・オレンジ/レッド・アイボリー/ブルーの5色設定でウエアやバイクのカラーに合わせてコーディネート可能です。

オレンジ/レッド サイズXS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする