IDEAL サマーグローブ ID-016 リジェクト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズ3XL ブラック 注文コード25203756 品番ID016/BK/3XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,800
この商品はサイズ・色35種類から選べます 他の種類を見る

IDEAL初の本格レイングローブ。
見た目はシンプルなオートバイグローブですが、ストレッチ性のある防水、防風、透湿フィルムを搭載した3レイヤーの高機能モデルです。
手の甲にはインナータイプのナックルプロテクター、掌側にはクッション性に優れたウレタンパットを搭載し安全性を確保。
IDEALの特徴でもあるグリップを握った形状をパターンに取り入れた構造で、フィルムが入っていてもゴワつき等の不快感を軽減し、快適な操作性を実現しています。
雨天時の視界確保用に左手の人差し指にワイパーを設置、シールドについた水滴を落として視界を確保しやすくします。
アイディール特有の小指にリフレクターを配し視認性を上げて事故を未然に防ぎます。
人差し指、中指の先には、雨天時のレバー操作にもしっかりとグリップする滑り止め加工を採用。
手首部分のベルクロには雨にぬれててもつかみやすい大き目のベルクロを採用。
スマホタッチ対応。
XSサイズから3XLサイズまでの幅広いサイズ設定を設け、どなた様でも快適に使用できます。
ブラック・レッド・ブルー・グリーン・ホワイトの5色設定でウエアやバイクのカラーに合わせてコーディネート可能です。

ブラック サイズ3XL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする