通路誘導標識 非常口

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25204069 品番 319-66B
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

(財)日本消防設備安全センター認定品です。
長時間発光で火災停電時の避難誘導に効果を発揮します。

文字内容両矢印 寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×300×1.2 用途避難誘導用の標識です。壁面・扉設置用です。 トラスコ品番125-6567 材質硬質蓄光板 質量(g)48 取付方式両面テープ 取付場所壁面・扉(非常口の間近な位置)
注意
※蓄光製品は屋外で使用すると劣化がはげしいので必ず屋内でご使用ください。
※標識パネルはありません。
※壁面へは両面テープでの直付けとなります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:184

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする