ワークシューズ (撥水)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 25204175 品番 378-39-9
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

クッション性がよく履き心地抜群です。底面は滑りにくく、作業用シューズに最適です。

形状ローカット 甲被タイプマジックタイプ サイズ(cm)27 機能撥水加工 材質(先芯)鋼製(ワイド) 材質(アッパー)はっ水性人工皮革 規格JPSA規格A種 トラスコ品番128-6176 質量(g)750 種類セーフティーシューズ 材質(ソール)EVA、エアバック、耐油性合成ゴム 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする