避難口誘導標識 非常口

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25204218 品番 824-02B
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別) アウトレット
¥7,6984,498

(財)日本消防設備安全センター認定品です。
長時間発光で火災停電時の避難誘導に効果を発揮します。
従来サイズより大型の避難口誘導標識です。遠くからでも非常に見やすいです。

文字内容右矢印 取付方式両面テープ 材質硬質蓄光板 トラスコ品番131-0676 質量(g)140 寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×600×1.2 用途避難誘導用に。 取付場所壁面・扉(非常口の間近な位置)
注意
※蓄光製品は屋外で使用すると劣化がはげしいので必ず屋内でご使用ください。
※標識パネルはありません。
※壁面へは両面テープでの直付けとなります。
※両面テープは別売です。建築用・サイン用の強力両面テープ推奨します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする