ユニット
ユニットの 消防/防災/防犯標識
ユニットの 非常口標識/避難誘導
避難口誘導標識 非常口
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25204236
品番
824-04B
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
(財)日本消防設備安全センター認定品です。
長時間発光で火災停電時の避難誘導に効果を発揮します。
従来サイズより大型の避難口誘導標識です。遠くからでも非常に見やすいです。
文字内容
矢印なし
取付方式
両面テープ
材質
硬質蓄光板
トラスコ品番
131-0678
質量(g)
140
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
200×600×1.2
用途
避難誘導用に。
取付場所
壁面・扉(非常口の間近な位置)
注意
※蓄光製品は屋外で使用すると劣化がはげしいので必ず屋内でご使用ください。
※標識パネルはありません。
※壁面へは両面テープでの直付けとなります。
※両面テープは別売です。建築用・サイン用の強力両面テープ推奨します。