DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
透明バイザーヘルメット AA11EVO-Cシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25204306
品番
AA11EVO-C-HA6-KP-B/S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。
種類
アメリカン
色
スカイブルー/スモーク
衝撃吸収ライナー
あり
通気孔
なし
材質
帽体:ABS樹脂、バイザー:PC樹脂
頭囲(cm)
54〜62
用途
電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
トラスコ品番
120-0465
質量(g)
375
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用
注意
※電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。