透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSWシリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 白/オレンジ 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用 トラスコ品番120-0483 注文コード25204568 品番AA11EVO-CSW-HA6-KP-W/O
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,400
この商品は色・使用区分・トラスコ品番10種類から選べます 他の種類を見る

角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。大型シールド面を内蔵しています。
快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。

種類アメリカン 白/オレンジ 衝撃吸収ライナーあり 通気孔あり 材質帽体:ABS樹脂、バイザー・シールド面:PC樹脂 頭囲(cm)54〜62 トラスコ品番120-0483 質量(g)455 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25204498
2024-05-14
用途:
眼及び顔を保護する作業時に使用
ビューテックローリー株式会社 様 (運輸・通信業)

シールド面がもう少し長いと更に安全面で助かります。

対象商品:
25204525
2020-05-30
用途:
草刈り作業に使用しています。
農・林・水産業

ナイロンコード使用時の顔の保護にシールドが効果的です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする