DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
ヘルメット AA11EVO-CWシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25204638
品番
AA11EVO-CW-HA6-KP-W/C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。
快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。
種類
アメリカン
色
白/クリア
衝撃吸収ライナー
あり
通気孔
あり
材質
帽体:ABS樹脂、バイザー:ポリカーボネート樹脂
頭囲(cm)
54〜62
トラスコ品番
120-0492
質量(g)
375
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用