DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
ヘルメット AA11EVO-CWシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
白/オレンジ
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用
トラスコ品番
120-2004
注文コード
25204656
品番
AA11EVO-CW-HA6-KP-W/O
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,200
この商品は
色・使用区分・トラスコ品番
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。
快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。
種類
アメリカン
色
白/オレンジ
衝撃吸収ライナー
あり
通気孔
あり
材質
帽体:ABS樹脂、バイザー:ポリカーボネート樹脂
頭囲(cm)
54〜62
トラスコ品番
120-2004
質量(g)
375
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用