透明バイザーヘルメット AP11EVO-Cシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25204726 品番 AP11EVO-C-HA6-KP-FG/S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。
快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。

フレッシュグリーン/スモーク 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下) 材質帽体・バイザー:PC樹脂 衝撃吸収ライナーあり 頭囲(cm)54〜62 種類アメリカン 用途電気絶縁用(使用電圧7000V以下) トラスコ品番120-0503 質量(g)395 通気孔なし
注意
※電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする