DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
透明バイザーヘルメット(シールド面付) AP11EVO-CSWシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25204884
品番
AP11EVO-CSW-HA6-KP-FG/S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。
快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。
大型シールド面を内蔵しています。
色
フレッシュグリーン/スモーク
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用
材質
帽体・バイザー・シールド面:ポリカーボネート樹脂
衝撃吸収ライナー
あり
頭囲(cm)
54〜62
種類
アメリカン
トラスコ品番
120-0450
質量(g)
475
通気孔
あり